Portainserti con doppio bloccaggio a staffa 40/19 mm

Codice art.: 250017 40/19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 40 mm
Misura inserto 19 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile DCLNR/L 4040S19
Inserto adatto CN.. 1906..
Ampiezza funzionale L4 50 mm
Lunghezza della testina L1 45 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Sottoplacchetta 259031 18
Vite per sottoplacchetta 259025 13
Staffa, vite, molla 259035 1
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250017 40/19
EAN / GTIN 4062406119126
Codice del produttore 250017 40/19

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello