{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 32 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | DCLNR/L 3232P12 | |
Inserto adatto | CN.. 1204.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 40 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 170 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 2 | |
Vite per sottoplacchetta | 259025 10 | |
Staffa, vite, molla | 259035 2 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 250016 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197681720 | |
Codice del produttore | 250016 32/12 |