Portainserti QuickTurn, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm

Codice art.: 250014 20/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie QuickTurn
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile DCLNR/L 2025K12
Inserto adatto CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259031 3
Vite per sottoplacchetta 259025 4
Staffa 259038 7
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250014 20/12
EAN / GTIN 4045197649836
Codice del produttore 250014 20/12

Descrizione

Uso:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. Allentare l’arresto tramite pulsante − sostituire il tagliente − premere il bloccaggio della staffa.
Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello