Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti con bloccaggio Eco, corto 25/12 mm

Codice art.: 250005 25/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Eco
    Dimensione codolo 25 mm
    Misura inserto 12 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile DCLNR/L 2525X12
    Inserto adatto CN.. 1204..
    Ampiezza funzionale L4 32 mm
    Lunghezza della testina L1 34 mm
    Lunghezza complessiva L 104,5 mm
    Sottoplacchetta 259033 2
    Vite per sottoplacchetta 259027 2
    Staffa, vite, molla 259036 8
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250005 25/12
    EAN / GTIN 4045197926968
    Codice del produttore 250005 25/12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.
    Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

    Nota:

    Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello