{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 5 mm | |
Lunghezza utile | 15 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Codolo d | 8 mm | |
Raggio R | 0,2 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,5 mm | |
Profondità max gola tmax | 1 mm | |
Portautensili adatto n. art. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 240115 5 | |
Codice del produttore | H51 51150.0282 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto per tornitura interna a copiare KOMET® UniTurn®, sinistro, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin.: 5mm
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
CHF 45.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 87.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 87.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 87.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 87.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ Codolo d | 8 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura | Inserto di taglio per tornitura | Inserto di taglio per tornitura | Inserto di taglio per tornitura | Inserto di taglio per tornitura |