Utensile angolare per tornitura KOMET® Forma f B05L

Codice art.: 240078 B05L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 10

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello B05L
    Materiale da taglio HSS Co 10
    Profondità di foratura 80 mm
    Per fori a partire da ⌀ 12 mm
    Lunghezza complessiva 125 mm
    ⌀ Gambo 8 mm
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 240078 B05L
    EAN / GTIN 4047109017573
    Codice del produttore H15 23150.93

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.
    Dimensioni con codice supplementare L = codolo prolungato.

    Materiale da taglio:

    HSS/Co10 − per materiali di difficile lavorazione.

    Nota:

    Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello