Utensile per sgrossatura KOMET® Forma g B00

Codice art.: 240074 B00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello B00
Materiale da taglio HSS Co 10
Profondità di foratura 10 mm
Per fori a partire da ⌀ 2,5 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
⌀ Gambo 8 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 240074 B00
EAN / GTIN 4047109016378
Codice del produttore H15 21200.93

Descrizione

Esecuzione:

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.
Dimensioni con codice supplementare L = codolo prolungato.

Materiale da taglio:

HSS/Co10 − per materiali di difficile lavorazione.

Nota:

Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello