Portautensili per alesare KOMET® B8

Codice art.: 240070 B8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 100 mm
    Larghezza 12 mm
    Altezza 12 mm
    Foro di attacco 8 ; 8 mm
    Altezza del tagliente d 6 mm
    Tipo di prodotto Portainserto micro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 240070 B8
    EAN / GTIN 4047109003996
    Codice del produttore H05 25110

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fessurazione sfalsata su ambo i lati.

    Uso:

    Per il serraggio delle barre alesatrici n. art. 240074 − n. art. 240088 o per barrette rotonde HSS n. art. 295020.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello