{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 22 mm | |
Rivestimento | DST | |
Tolleranza foro | H7 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per portautensili n. art. 239880 − 239940 | 22 − 26,99 | |
Lunghezza tagliente l1 | 6 mm | |
Lunghezza della testina l | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,8 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |
Codice articolo | 239811 22 | |
Codice del produttore | 75J.93.22H7N |