Adattatore a 90°, cilindrico con LR esecuzione corta 20

Codice art.: 239740 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Passaggio interno per LR
Codolo DIN 6535 HA con h6
Per ⌀ foro passante 21,21 mm - 26,2 mm
Per ⌀ foro cieco 25,21 mm - 30,2 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
Lunghezza utile L1 78 mm
⌀ Codolo DS h6 25 mm
Coppia di serraggio consigliata 20 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239740 20
EAN / GTIN 4045197700315

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione adatta per macchine a CN con codolo diritto per il montaggio su mandrini idraulici oppure ad altissima precisione per il massimo nella sicurezza di processo e nella precisione.

Nota:

Rispettare le dimensioni dell’attacco di portautensili e testine alesatrici. Ulteriori attacchi sono disponibili al n. art. 210550210582 e n. art. 212000.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello