Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Prolunga KOMET®, ABS® ⌀ d: 50mm

Codice art.: 239102 50

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Lunghezza L 150 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239102 50
Codice del produttore A20 00150

Descrizione

Nota:

Altre lunghezze e prolunghe più leggere, nonché dispositivo antitorsione per ABS®, disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello