{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Codolo | ABS | |
Norma attacco | DIN 69893 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale A | 80 mm | |
⌀ Esterno d1 | 100 mm | |
Lunghezza sporgenza L1 | 46,5 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco ABS |
Codice articolo | 239030 50 | |
Codice del produttore | A06 56730 |