Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Attacco KOMET®, PSC 50, ABS® ⌀ d: 50mm

Codice art.: 239026 50

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ABS® N ⌀ d 50 mm
Adattatore PSC 50
Codolo ABS
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 50 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239026 50
Codice del produttore A69 05050

Descrizione

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello