Esiste un’alternativa per questo articolo:

Attacco KOMET® 50 mm

Codice art.: 239020 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69893
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Adattatore HSK-A 63
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69893
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 70 mm
Lunghezza sporgenza L1 44 mm
⌀ Esterno d1 63 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239020 50
EAN / GTIN 4047109003538
Codice del produttore A06 30150

Descrizione

Esecuzione:

  • Equilibratura Q 6,3 a 10.000 g/min.
  • Con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello