Esiste un’alternativa per questo articolo:

Attacco KOMET® 50 mm

Codice art.: 239000 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Adattatore SK 40
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69871
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 50 mm
Lunghezza sporgenza L1 30 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239000 50
EAN / GTIN 4047109045101
Codice del produttore A50 55150

Descrizione

Esecuzione:

  • Forma AD/B
  • Equilibratura Q 6,3 a 8000 1/min.
  • Con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69871

Fornitura:

Forniti con anello di tenuta e set di conversione in forma AD.

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello