Adattatore 50 mm

Codice art.: 238560 50
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ABS® ⌀ d 50 mm
Adattatore VDI 40
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 60 mm
Lunghezza sporgenza L1 38 mm
Lunghezza attacco VDI b 63 mm
⌀ Esterno d1 83 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 238560 50
EAN / GTIN 4067263111078
Codice del produttore 238560 50

Descrizione

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello