Esecuzione:
- Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca. Precisione di regolazione 0,002 mm nel ⌀ mediante nonio con regolazione radiale fino a 5 mm.
- Equilibratura in posizione 0.
Fornitura:
1 testina di precisione: n. art.
238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
cad. 1 portainserti: KOMET n. art. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET n. art. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 Ponte di appoggio: KOMET n. art. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 Corpo scanalato: KOMET n. art. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 Chiave a brugola: KOMET n. art. 62862 09300
cad. 1 barra alesatrice: KOMET n. art. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET n. art. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET n. art. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET n. art. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET n. art. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
cad. 4 inserti: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET n. art. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET n. art. 62601 70409
2 Inserti: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET n. art. 62600 00102
5 Viti cilindriche: KOMET n. art. 62950 00000 - M5×16 mm
cad. 1 giraviti: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4