Testina a regolazione micrometrica KOMET® B301 93 mm

Codice art.: 238301 93
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Foratura trasversale; Foratura obliqua; Uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Minimo Dmin 93
    Codolo ABS
    Utilizzo foro Foratura trasversale; Foratura obliqua; Uscita obliqua
    Passaggio interno per LR
    ⌀ Campo mandrino 93 mm - 108 mm
    Sporgenza totale L1 70 mm
    ⌀ Codolo ABS® Ds 63
    Impiego 238310 50
    Set di viti di serraggio 249900 SW8
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 238301 93
    EAN / GTIN 4047109005747
    Codice del produttore B30 15020

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con attacco ABS® B301 e per l'alloggiamento delle cartucce di precisione M302.
    L’incremento minimo sul ⌀ è pari a 0,002 mm tramite nonio. Alimentazione centrale del lubrorefrigerante fino al tagliente.

    Uso:

    Per alesature da ⌀29,5 a 121 mm.
    Regolazione della cartuccia in posizione serrata per la massima precisione di lavorazione.

    Nota:

    Si prega di ordinare separatamente la cartuccia di precisione n. art. 238310 (M302) e gli inserti.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello