Mandrino, BT 40, Attacco: HW20

Codice art.: 237655 HW20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW20
⌀ Esterno 20 mm
Adattatore BT 40
Norma attacco JIS B6339
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Lunghezza L 27 mm
Sporgenza totale Dim. A 54 mm
Tipo di prodotto Attacco HW

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237655 HW20
EAN / GTIN 4045197677365
Codice del produttore 237655 HW20

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello