Adattatori, ⌀ Dmin.: 6,9mm

Codice art.: 237624 6,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo Dmin 6,9 mm
Passaggio interno per LR
Modello D07
⌀ Gambo 7 mm
L2 30 mm
Lunghezza L 56 mm
⌀ Campo mandrino 6,9 mm - 10,1 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237624 6,9
EAN / GTIN 4045197681515
Codice del produttore 237624 6,9

Descrizione

Uso:

Per testine di alesatura Micro n. art. 237495 e n. art. 237498.
L'adattatore permette di usare gli inserti n. art. 237625.
⌀ Campo di svitamento: 6,9 – 19,1 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello