Testina a due taglienti ER ER25

Codice art.: 237609 ER25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passaggio interno per LR
    Attacco ER25
    Inserto adatto CC..09T3..
    Lunghezza utile L1 65 mm
    ⌀ Campo mandrino 39,5 mm - 51,1 mm
    Vite inserto 219805
    Tipo di prodotto Testina a due taglienti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 237609 ER25
    EAN / GTIN 4045197778901
    Codice del produttore 237609 ER25

    Descrizione

    Esecuzione:

    La testa a due taglienti è composta da un corpo base e da due portainserti.
    Facile collegamento al mandrino portapinza ER grazie al cono integrato.
    Possibilità di regolazione dei singoli taglienti.

    Uso:

    Per l'allargatura dei fori esistenti.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello