Testina a regolazione micrometrica HW digitale HW20

Codice art.: 237602 HW20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW20
Passaggio interno per LR
Inserto adatto CC..0602..
⌀ Campo mandrino 23,9 mm - 31,1 mm
Lunghezza utile L1 45 mm
Vite inserto 237606 Dim. 1
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237602 HW20
EAN / GTIN 4045197816498
Codice del produttore 237602 HW20

Descrizione

Esecuzione:

Precisione di regolazione 0,001 mm sul ⌀ tramite unità di visualizzazione n. art. 237601.

Uso:

Preferibilmente con inserto n. art. 237695237698.
Con alloggiamento n. art. 237651237656.

Nota:

Portainserti 237604 3 per ampliamento al ⌀ campo da 104,9 a 134,1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello