Testina ⌀ 9,75 – 88,1 mm SK40

Codice art.: 237591 SK40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Attacco SK40
    Passaggio interno per LR
    ⌀ Esterno D1 55 mm
    Lunghezza utile L1 69 mm
    Sporgenza totale A 90 mm
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 237591 SK40
    EAN / GTIN 4045197608451
    Codice del produttore 237591 SK40

    Descrizione

    Esecuzione:

    Come monoblocco o attacco HW63. Con passaggio interno di lubrorefrigerante. Struttura compatta.

    Uso:

    Per acciai per tornitura interna con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO modello CC..0602...

    Raccomandazioni:

    Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello