Testine e bareni di precisione ⌀ 9,75 – 88,1 mm, Attacco: SK40

Codice art.: 237586 SK40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco SK40
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237586 SK40
EAN / GTIN 4045197608413
Codice del produttore 237586 SK40

Descrizione

Esecuzione:

Con testina n. art. 237591, barre alesatrici e accessori in valigetta. Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.
Regolazione ⌀ con errore di inversione minimo.
Per ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Uso:

Per acciai per tornitura interna con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO modello CC..0602...

Fornitura:

1 testina: n. art. 237591 SK40
cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n. art. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
cad. 1 barra alesatrice(lunghezza di alesatura max.): n. art. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Portainserti per ponte: n. art. 237564 06
1 Inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello