Esecuzione:
Con testina n. art.
237591, barre alesatrici e accessori in valigetta.
Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.Regolazione ⌀ con errore di inversione minimo.
Per ⌀ 9,75 – 30,1 mm
Uso:
Per acciai per tornitura interna con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO modello CC..0602...
Fornitura:
1 testina: n. art.
237591 HW63
cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art.
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art.
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n. art.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art.
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 Portainserti per ponte: n. art.
237564 06
1 Inserto: n. art.
260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)
Ricambi:
Vite per inserti n. art.
219830.
Raccomandazioni: