Set senza attacco ⌀ 9,75-164 mm

Codice art.: 237569
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW63
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237569
EAN / GTIN 4045197602039
Codice del produttore 237569
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per ⌀ 9,75 – 164 mm, barra alesatrice e accessori in valigetta. Ampliabile con ponte n. art. 237560 fino al ⌀ 320 mm.
Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.

Uso:

Per barenatura interna con bareni con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Barre alesatrici e portainserti con inserto ISO adatto modello CC..0602.

Fornitura:

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): N. art. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n. art. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
n. art. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 ponte di appoggio: N. art. 237647 per ampliamento ⌀ da 86 – 164 mm.
1 portainserti per ponte: N. art. 237564 06
1 inserto: N. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello