Testina di precisione ⌀ 9,75 − 88,1 mm HSK63

Codice art.: 237568 HSK63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HSK63
Passaggio interno per LR
Foro Balluffchip
⌀ Esterno D1 55 mm
Lunghezza utile L1 69 mm
Sporgenza totale A 95 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237568 HSK63
EAN / GTIN 4045197816481
Codice del produttore 237568 HSK63

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello