{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Attacco | HW63 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Esterno D1 | 63 mm | |
Lunghezza utile L1 | 50,5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 237516 HW63 | |
EAN / GTIN | 4062406114534 | |
Codice del produttore | 237516 HW63 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Testina ⌀ 9,75 − 152,1 mm HW63
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’200.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’220.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’955.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Attacco | HW63 | HW63 | |
⌀ Esterno D1 | 63 | 80 | |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Lunghezza utile L1 | 50,5 | 89,5 | |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino |