Testina ⌀ 9,75-152,1 mm ER40

Codice art.: 237513 ER40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco ER40
⌀ Esterno D1 63 mm
Lunghezza utile L1 50,5 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Codice del produttore 237513 ER40

Descrizione

Per:

Vite per inserti n. art. 219805.

Nota:

Portainserti n. art. 237531 per ampliamento al ⌀ del campo da 105,75 a 119,1 mm (fino a 132,1 con adattatore n. art. 237534).
Portainserti n. art. 237532 per ampliamento al ⌀ del campo da 125,75 a 139,1 mm (fino a 152,1 con adattatore n. art. 237534).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello