Testina di alesatura interna Micro ⌀ digitale 0,3 – 19,1 mm

Codice art.: 237498
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
⌀ Esterno D1 32 mm
⌀ D3 7 mm
Lunghezza utile L1 32 mm
⌀ Codolo D2 16 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237498
EAN / GTIN 4045197816443
Codice del produttore 237498

Descrizione

Esecuzione:

Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.
Testine di alesatura digitali con possibilità di lettura supplementare precisa di 0,001 mm sul ⌀ mediante unità di visualizzazione digitale n. art. 237601 (da ordinare separatamente).
Regolazione ⌀ con errore di inversione minimo con sistema di misura diretto.

Uso:

Con inserto per taglio n. art. 237621, adattatore n. art. 237624 e inserto n. art. 237625.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello