Inserto KOMET® Unisix®, BK2730, Codice modello W29: 10-200

Codice art.: 237080 10-200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 030204
Descrizione 10-200
Tipo BK2730
Modello INOX
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237080 10-200
EAN / GTIN 4047109101012
Codice del produttore W29 10200.042730

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
a umido max.
 

Descrizione

Per:

n. art. 236630; 236635; 236650

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello