Inserto KOMET® Unisix®, BK7710, Codice modello W29: 10-110

Codice art.: 236980 10-110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 030204
Descrizione 10-110
Tipo BK7710
Modello Al ; CuZn
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236980 10-110
EAN / GTIN 4047109085671
Codice del produttore W29 10110.047710

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafite, GFRP, CFRP
N
150
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

n. art. 236630; 236635; 236650

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello