{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WOEX 100504 | |
Descrizione | 50-000 | |
Tipo | BK8425 | |
Modello | ST1400 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto per foratura |
Codice articolo | 236841 50-000 | |
EAN / GTIN | 4047109186194 | |
Codice del produttore | W29 50000.048425 |