Inserto KOMET® Unisix® 50-000

Codice art.: 236791 50-000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  34.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  28.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 100504
Descrizione 50-000
Tipo BK6440
Modello ST900
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,2 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236791 50-000
EAN / GTIN 4047109226722
Codice del produttore W29 50000.046440

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
185
Acciaio < 900 N/mm²
P
165
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
a umido max.
 

Descrizione

Per:

n. art. 236685; 236686

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello