{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | |
Descrizione | 10-010 | |
Tipo | BK62 | |
Modello | GG(G) | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto per foratura |
Codice articolo | 236780 10-010 | |
EAN / GTIN | 4047109058545 | |
Codice del produttore | W29 10010.0462 |