Supporto KOMET TwinKom® per doppio tagliente α = 90° sgrossatura, Supporti: 30-41

Codice art.: 236686 30-41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Supporti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporti 30 mm - 41 mm
Inserto W 29 24-010 24-110
Codice ISO Inserto WOEX 05T304
Set di viti di serraggio 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236686 30-41
EAN / GTIN 4047109014701
Codice del produttore G03 70141

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236840; 236910; 236980.

Per:

Doppio tagliente G01 n. art. 236680236682.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello