{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo ⌀ Dmin.-Dmax. | 24 mm - 32 mm | |
Esecuzione | esecuzione lunga | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | Foratura obliqua; Foratura trasversale; bombato | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza collare L2 | 7 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 70 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 32 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 236682 24-32 | |
EAN / GTIN | 4047109261594 | |
Codice del produttore | G01 71072 |