Boccola di serraggio a eccentrico 32 mm

Codice art.: 236679 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d H5 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ d 32 mm
    Tolleranza ⌀ esterno H5
    ⌀ D 40 mm
    ⌀ D1 44 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 76 mm
    L1 71 mm
    Tipo di prodotto Bussola serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236679 32
    EAN / GTIN 4045197769114
    Codice del produttore 236679 32

    Descrizione

    Esecuzione:

    Range di regolazione di ⌀ ±0,5 mm.
    In abbinamento con utensile a raddrizzafori (n. art. 236677) range di regolazione di -0,3 / +0,5 mm rispetto al ⌀ nominale.

    Uso:

    Utensile per alesare abbinato al raddrizzafori. Attacco su mandrini con attacco Weldon di ⌀ 25; 32 e 40 mm secondo DIN 1835 B.

    Nota:

    La regolazione precisa del diametro viene eseguita al presetting mediante rotazione dell'utensile raddrizza foro.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello