Utensile raddrizzafori prealesatura 31,8 mm

Codice art.: 236677 31,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale D 31,8
    Esecuzione del codolo DIN 1835 A
    Passaggio interno per LR
    ⌀ Minimo dmin 30 mm
    Campo di regolazione con boccola di serraggio a eccentrico 31,5 mm - 32,3 mm
    Sporgenza totale L1 45 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 195 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 25 mm
    Manicotto eccentrico adatto - Dimensione n. art. 236679 25
    Inserto adatto 260142 HB725
    Set di viti per inserti 269440 (8IP; 1,2 Nm)
    Numero taglienti Z 1
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236677 31,8
    EAN / GTIN 4045197769343
    Codice del produttore 236677 31,8

    Descrizione

    Uso:

    Per l'allargatura di fori pre-eseguiti o di fusione fino al ⌀ nominale in combinazione con boccola di serraggio a eccentrico n. art. 236679.
    Per inserti ISO standard CC..0602.

    Nota:

    Il ⌀ da alesare non deve essere inferiore al ⌀ dmin.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello