Testina di foratura KOMET KUB® V464 145 mm

Codice art.: 236660 145
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale D 145
    Codolo ABS
    Utilizzo foro Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
    Passaggio interno per LR
    Sporgenza totale LA 90 mm
    ABS® T ⌀ d 80 mm
    ⌀ Esterno d1 142,5 mm
    Dimensione punta pilota 115
    Codice ISO Inserto WOEX080404
    Set di viti per inserti 239655 15IP (6,3 Nm)
    Numero taglienti Z 1
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236660 145
    EAN / GTIN 4047109090620
    Codice del produttore V46 41451

    Descrizione

    Esecuzione:

    Punta a inserti (testina di foratura) con riporti per inserti e attacco ABS® T, taglio destro. Il riporto per l’inserto esterno è regolabile su +5 mm rispetto al ⌀. Riporto con attacchi in ABS® N e prolunghe in ABS® T. Sicurezza di processo aumentata fino a 6×D.
    Sicuro fino a 6×D.

    Uso:

    Con punta pilota n. art. 236661236662.
    Con inserti n. art. 236740237080.

    Fornitura:

    Punta a inserti con componenti di montaggio.

    Nota:

    Ricambi su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello