Corpo base KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 65mm

Codice art.: 236652 65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 6×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 65
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 6×D
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Per testina di foratura 65 mm - 71 mm
Lunghezza utile L1 420 mm
⌀ Corpo base d1 63,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 500 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 80 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236652 65
EAN / GTIN 4047109095960
Codice del produttore V47 40651

Descrizione

Esecuzione:

  • Sicuro 6×D.
  • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
  • Esecuzione codolo ABS.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello