{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 30 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 90 mm | |
Sporgenza totale LA | 113 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 09T308 28-... | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236615 30 | |
EAN / GTIN | 4047109277199 | |
Codice del produttore | U43 23000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio 30 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 539.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 397.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 326.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ Nominale D | 30 | 30 | 30 |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 60 | 60 |
Set di viti per inserti | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Lunghezza utile L1 | 90 | 90 | 93 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |