{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 30,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 62 mm | |
Sporgenza totale LA | 86 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 68 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 100408 32-... | |
Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236614 30,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277847 | |
Codice del produttore | U42 33050 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 2×D, ⌀ Dc: 30,5mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 557.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 375.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | 40 mm |
Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Sporgenza totale LA | 86 mm | 86 mm |