Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio 23,8 mm

Codice art.: 236614 23,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 2×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie KUB Pentron®
    ⌀ Nominale D 23,8
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 2×D
    Codolo ISO 9766
    Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza utile L1 48 mm
    Sporgenza totale LA 68 mm
    ⌀ Codolo Ds 32 mm
    Lunghezza codolo Ls 60 mm
    Codice ISO Inserto SOGX 080308 24-...
    Set di viti per inserti 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Numero taglienti Z 1
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236614 23,8
    EAN / GTIN 4047109286528
    Codice del produttore U42 22380

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tolleranza del foro: ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.
    • Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.
    • Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.
    • Foratura fuori asse consentita fino a Vmax= 0,25 mm. ⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.

    Uso:

    • Per situazioni di lavorazione estreme.

    Con inserti n. art. 236605236610.

    Fornitura:

    Incluse viti di serraggio (senza inserti).

    Nota:

    Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.
    Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello