{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SOGX 110408-01 | |
Serie | KUB Pentron® | |
Descrizione | 38-010 | |
Tipo | BK7935 | |
Modello | Inox | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo di prodotto | Inserto per foratura |
Codice articolo | 236610 38-010 | |
EAN / GTIN | 4047109258501 | |
Codice del produttore | W80 38010.087935 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |