Inserto KOMET® 46-030

Codice art.: 236609 46-030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  28.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  23.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W80 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SOGX 130508-03
    Serie KUB Pentron®
    Descrizione 46-030
    Tipo BK8430
    Modello Uni
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,13 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236609 46-030
    EAN / GTIN 4047109230347
    Codice del produttore W80 46030.088430

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    400
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    250
    Alluminio > 10% Si
    N
    200
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    260
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello