{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SOGX 080308-01 | |
Serie | KUB Pentron® | |
Descrizione | 24-010 | |
Tipo | BK6115 | |
Modello | GG(G) | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo di prodotto | Inserto per foratura |
Codice articolo | 236607 24-010 | |
EAN / GTIN | 4047109181052 | |
Codice del produttore | W80 24010.086115 |