{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 17.5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 90 mm | |
Per ⌀ in pollici | 11/16 pollici | |
Sporgenza totale LA | 107 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 050204 12-... | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236602 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109190429 | |
Codice del produttore | U45 11750 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio 17,5 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 594.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 458.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Lunghezza codolo Ls | 56 | 56 |
Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Per ⌀ in pollici | 11/16 | 11/16 |
Sporgenza totale LA | 107 | 107 |