{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 16,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 51 mm | |
Sporgenza totale LA | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 050204 13-.. | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235502 16,5 | |
EAN / GTIN | 4047109098404 | |
Codice del produttore | U11 61650 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato 16,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 405.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 341.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | 3×D |
Utilizzo foro | Centratura ;per foratura trasversale ;Foratura obliqua ;Foratura trasversale ;Foratura passante ;Conca ;Uscita obliqua ;Foratura obliqua | per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 50 | 50 |
Lunghezza utile L1 | 51 | 51 |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill |