• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

SOGX 100408, HB6810, Modello: ALU

Codice art.: 234070 ALU
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 100408
Serie Power Drill
Modello Alluminio
Tipo HB6810
Materiale da taglio HM
Avanzamento f 0,08 - 0,21 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 234070 ALU
EAN / GTIN 4045197742384
Codice del produttore 234070 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
220
a umido max.
 

Descrizione

Per:

GARANT Power Drill n. art. 234000234025.

Raccomandazioni:

Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l’avanzamento al 70%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Drill" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello